Beli Pompa Air Celup Bilge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RULE Submersible Electric Bilge Pump (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.899.900

    RULE Submersible Electric Bilge Pump (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    These bilge pump float switches connect to an electric bilge pump and allow the pump to start and stop automatically depending on the level of water in the boats bilge. Pumps are controlled to start when the water rises to a certain level in the bilge, and then stop when the water is drained down in the bilge to a preset level.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121531
    • Contact Default: Normally Open
    • Cord Length (ft): 2
    • Electrical Connection: Wire Leads
    • Float Material: ABS
    • Product Type: Float Switch
    • Switch Actuation: Solid State
  2. RULE Pump Submersible Electric Bilge (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.399.900

    RULE Pump Submersible Electric Bilge (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    These submersible electric bilge pumps are battery-powered and have a higher flow rate than hand-operated bilge pumps when used to drain a boat's bilge water. They can be connected to a switch or control box for automatic start when the water rises to a certain level in the bilge, and automatic stop when the water is drained down in the bilge to a preset level.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151512
    • Rated Voltage (V): 12 DC
    • Body Material: ABS
    • Shaft Material: Stainless Steel
  3. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  4. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  5. KRISBOW Pump Submersible for Dirty Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Pump Submersible for Dirty Water (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Maximum Pump Rate (L/hour): 8000
    • Dimensions (cm): 22x16x36
    • Length of Cable (m): 10
    • Maximum Depth (m): 7
    • Maximum Grain Size (mm): 35
    • Maximum Height (m): 5
    • Rated Power (W): 300
  6. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  7. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  8. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  9. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp919.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  10. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  11. Koshin Pump Submersible for Seawater Marine Pet BL Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Koshin Pump Submersible for Seawater Marine Pet BL Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Compact and easy to carry Can be used not only for bilge drainage but also as a submersible pump DC-12V and DC-24V types are available, so please choose according to your application.For seawater transfer* Please check the model size carefully before purchasing.
    atribut:
    • Included Accessories: Elbow
    • Mass (kg): 1.3
    • Motor Output Power (W): 50W/5800rpm
    • Power Cable (m): 3
  12. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  13. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  14. RULE Pump Submersible Sump (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp7.899.900

    RULE Pump Submersible Sump (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    These 110V plastic submersible sump pumps have a plastic body that won't corrode and are commonly used to drain water in sump pits.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151517
    • Agency Compliance: UL
    • Amps (A): 1
    • Body Dia. (inch): 4-1/2
    • Body Material: Valox
    • Cord Length (ft): 24
    • Discharge (inch): 1-1/8 ; 3/4 ; 1
    • Duty cycle: Continuous
    • Flow Rate @ 5ft. of Head (gpm): 30
    • Frequency (Hz): 60
    • Horsepower (HP): 1/4
    • Impeller Material: Nylon
    • Manufacturer Part Number: A53S24-GRA
    • Maximum Head (ft): 15
    • Maximum Liquid Temperature (°F): 104
    • Overall Height (inch): 8
    • Phase - Pumps: Single
    • Rated Voltage (V): 120 AC
    • Shaft Seal Material - Pumps: Buna-N; PTFE
    • Switch Actuation: Sensor
    • Switch Electrical Connection: Integral
    • Thermal Protection: Yes
    • Width at Widest Point (inch): 4-1/4
  15. FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa submersible adalah jenis pompa yang didesain dengan teknologi canggih yaitu arah porosnya vertical, mengandalkan gaya dorong, mampu di tempatkan di dasar air dan anti korosi.
    atribut:
    • Flow Capacity (m³/hour): 2.5
    • Material: Plastic
    • Outlet Size (inch): 1
    • Phase: 1 Phase
    • Voltage (V): 220-240
  16. Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  17. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  18. YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Starting: Recoil
Daftar Harga Pompa Air Celup Bilge Terbaru November 2026
RULE Submersible Electric Bilge Pump (Pompa Celup)Rp1.899.900
RULE Pump Submersible Electric Bilge (Pompa Celup)Rp4.399.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
KRISBOW Pump Submersible for Dirty Water (Pompa Celup)Rp999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp9.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.299.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp2.599.900
KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)Rp919.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)